バッテリードライバードリル(本体のみ)

 

バッテリードライバードリル(本体のみ) 5.00 (1件の商品レビュー)

リチウムイオン
ECPポケットサイズバッテリー
コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載
ブレーキ付電子無段変速
20段階トルク調整クラッチ
キーレスチャック・LEDライト
3つのLEDで電池残量表示
バッテリー電圧(V)
10.8(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量(Ah)
1.3
充電時間(分)
約15(空→70%ターボ充電)/約30(空→フル充電)
回転数(min-1[回/分])
0-350/1300
チャック把握範囲(Φmm)
1.0〜10
最大締付トルク(N・m)
30
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
19
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
33
ねじ締め能力(mm)
7
寸法(高さH×幅W)(mm)
178×179
質量(kg)
0.95(バッテリー含)
付属品
キャリングケース付(プラスチック製)
内容量
1台
注意
※先端工具・充電器は別売
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35148574 GSR10.8-2-LIH ¥12,000
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自動車部品の取り付け、取り外し等

軽いので作業しやすい。反応も早いのでいい。

これは注文コード 35148574 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。