ジグソーガイド

 

ジグソーガイド 商品レビューを投稿する

ジグソーをよりカンタンに扱える多機能ジグソーガイド
各種アタッチメントの組み合わせで多用途に対応
直線切断、角度切断、傾斜切断が正確に出来る!
用途
様々な材料にも対応
質量(kg)
3.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
855×109×560
ブレード長さ(mm)
(使用可能)〜100
最大回転角度(°)
(ターンベース)左右45
傾斜角度(左右)(°)
(ブレード)45
レール(mm)
(ガイドレール)幅67.45
最大切断厚さ(mm)
25(直角、左右22.5°、左右45°)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35149073 PLS300 ¥9,000
¥7,390 1 ¥7,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく