(よりどり3点19800円) ミシュランダイヌゲージ

 

(よりどり3点19800円) ミシュランダイヌゲージ 4.67 (3件の商品レビュー)

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能。
測定誤差
70〜400Kpa時→±8Kpa
400〜1000Kpa時→±16Kpa
1000〜1200Kpa時→±25Kpa
用途
乗用車〜大型トラック用
仕様
クリップチャック
質量(g)
750
測定範囲(kPa)
70〜1200
ホース寸法(全長)(m)
1.5
適合ホース外径(Φmm)
10
最小目盛(kPa)
10
内容量
1個
注意
※よりどり3点は2019年8月23日18時をもって終了致します。長らくのご愛顧ありがとうございました。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35161174 3803 オープン
¥0 1 ¥6,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: エアー充填

タイヤ屋さんの必需品。レバーにドライバーやインナーナットを刺して自動で入れちゃいます。良い子は真似しないでね。

これは注文コード 35161174 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-28]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: タイヤの空気圧管理

空気圧管理のために購入
インレットの1/4のカプラーが付属していませんのでそこが減点でした
到着してすぐには使えませんカプラーが必要なことを明示していただければよいですね

これは注文コード 35161174 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 鈴が峰 様 [2016-04-13]

満足度: 5 (このレビューは、4人が参考にしています。)

用途: タイヤ交換時使用

ミシュランゲージは狂いが少なく今まで使用したゲージの中でも信頼性があります。

これは注文コード 35161174 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく