ベビーアングルグラインダー(100mm)

 

ベビーアングルグラインダー(100mm) 5.00 (2件の商品レビュー)

YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-4CHシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。
開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。
排気方向が変えられますので排気による煩わしさを解消しました。
用途
溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど
付属品
32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM
全長(mm)
216
質量(kg)
(トイシカバー付)2
最高使用周速度(m/min)
(トイシ)4300
方式
(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)
100×6×15
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm3/min)
(無負荷時)0.47
頭部高さ(mm)
77
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
ねじ寸法
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35214575 YA-4CH-1 13500 (ホース口金)RC3/8 オープン
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 鉄骨製造で毎日、使用

作業前に空圧工具用オイルをさしているので、購入後2年でも快調です。
床に直置きするとゴミが入るので注意。
不二空機のベビーグラインダー(100mm)よりサイズが少し大きいので
購入前に検討が必要、それとエアの吹き出し口の方向を自由に変える事が出来ます
眼にゴミが入らない様に角度調整が必須です。

これは注文コード 35214575 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-25]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 溶接作業に

造船で使用しています。会社で貸してくれるのですが,力が無くて、困ってました。大きいグラインダーより力があって、大変助かります。

これは注文コード 35214575 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-31]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく