安全地帯(歩行・軽車輌タイプ)

安全地帯(歩行・軽車輌タイプ) Devcon(デブコン)

エポキシ系の1液性滑り止めコート剤です。
歩行者や軽車両の交通が多い場所に適してます。
コンクリート、モルタル、各種金属、FRP(要研磨)に使用可能
非常に強い耐久性を持ち、滑り止めテープと比べても優れた耐久性を持ってます。
耐久性に優れている為滑りどめテープを使う場合と比較して張り替えの手間の削減、コストの削減に貢献できます
作業場、仕事場におけるすべりや転倒を防止します。 ガソリン、オイル、酸、アルカリ、脂肪族溶剤に耐性があります。
ローラーやコテを使って、塗布作業が簡単です。
硬化した状態で、延焼防止効果が期待できます。

用途
屋内外床全般
プールサイドなど水濡れににより滑りが発生する床に
工場設備等の油面床に
ビル等建造物のエントランス、通路に
階段の滑り止め、スロープの滑り止め、ベランダの滑り止め
硬化時間(時間)軽歩行/12(at20℃)、重歩行/72(at20℃) タイプ歩行者・軽車輌タイプ 連続使用温度(℃)60 可使時間(分)- 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比- 塗布量(推奨)1.0~1.2kg/m2(平面部/0.6~0.7L/m2) 危険物の性状非水溶性
注意
※推奨塗布量・塗布可能面積は平滑下地への施工を対象とした数値です。凹凸下地を対象とした場合は塗布可能面積が小さくなる事が考えられますのでご注意ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35242864 A12401(グレー) 1缶(3.8L) グレー 耐油、耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
62,244
 
 
取扱い終了

返品不可
35242882 A13001(グリーン) 1缶(3.8L) グリーン 耐油、耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
62,244
 
 
取扱い終了

返品不可
35242821 A12402(グレー) 1缶(0.59L) グレー -
オープン
 
 
取扱い終了
35242837 A11802(イエロー) 1缶 イエロー -
オープン
 
 
取扱い終了
35242846 A13002(グリーン) 1缶(0.59L) グリーン -
オープン
 
 
取扱い終了
35242855 A12602(ブラック) 1缶 ブラック -
オープン
 
 
取扱い終了
35242873 A11801(イエロー) 1缶(3.8L) イエロー 耐油、耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
62,244
 
 
取扱い終了
35242891 A12601(ブラック) 1缶(3.8L) ブラック 耐油、耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
62,244
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

滑り止めコート剤安全地帯
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35242864 A12401(グレー) 46198680 AAS266JP AAS266JP 滑り止めコート剤 安全地帯 Devcon(デブコン) 46198680 滑り止めコート剤 安全地帯 Devcon(デブコン) 1セット 45,980 税込50,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35242882 A13001(グリーン) 46198698 AAS278JP AAS278JP 滑り止めコート剤 安全地帯 Devcon(デブコン) 46198698 滑り止めコート剤 安全地帯 Devcon(デブコン) 1セット 45,980 税込50,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする