バイク用リアスタンド

 

バイク用リアスタンド 1.00 (1件の商品レビュー)

耐荷重(kg)
150
本体質量(kg)
6.5
対応幅(mm)
(スイングアーム)310〜380
内容量
1個
注意
※本体のみとなります。バイク・タイヤ等は付属していません。
※片持ち式のスイングアームには使用できません。
※スイングアーム形状・マフラーの取り回しによって、使用できない場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35337942 TRMT013 オープン
¥6,490 1 ¥6,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、5人が参考にしています。)

用途: オートバイの後輪周りの整備

2-3回使っただけで角パイプが捩れてきて若干ハの字状に曲がってしまった。幅調整の部分もタダの長いボルトである。いつ壊れるかわからないし、捨てるに捨てられず困ってます。値段も高くて正直大損しました。

これは注文コード 35337942 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-07]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく