モノタロウ

LLC(クーラント・不凍液) JIS規格品

LLC(クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ LLC(クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ
(195件のレビュー)

自動車エンジン冷却液です。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒート予防として、一年中ご使用いただけます。
強力な防錆効果、消泡効果を発揮します。通常使用の場合、車検時毎の液の交換をお勧めします。希釈割合によっては北海道から沖縄まで全国で使用できます。※本商品の混合割合と凍結温度 (30%で-15℃、40%で-25℃、50%で-35℃、60%で-50℃ )水道水で希釈してください
防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。日本工業規格JIS K2234・2種に適合する商品です。

用途自動車エンジンの冷却液として 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 主成分エチレングリコール(90〜94wt%) 成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 希釈液水道水 危険物の性状水溶性 内容量1缶(18L)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB) RoHS指令対応:
注意
※「飲用不可」人体に害があるため飲まない事
お気に入りに追加
2件中 1〜2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35456942 Green-18L(JIS)
5,590
6,149 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
35476874 Red-18L(JIS)
5,590
6,149 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 400 / 税込 440
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 195
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-12-07
用途:
自動車整備

個人事業で自動車整備に使用しています。特に部品商からもらうクーラントとも何らかわりなくトラブルもありませんので毎回リピートしてます。それでいてセールの時に購入すればだいぶコストを押さえられますので少なくなればまたリピートいたします。

2021-12-03
用途:
自動車整備
対象商品:
35476874

個人事業で自動車整備に使用しています。特に部品商からもらうクーラントとも何らかわりなくトラブルもありませんので毎回リピートしてます。それでいてセールの時に購入すればだいぶコストを押さえられますので少なくなればまたリピートいたします。

2021-09-03
用途:
太陽光集熱器の媒体交換
対象商品:
35476874

約15リットルを一気に交換したかったので、一斗缶を手配しました。量販店の定量サイズを複数買うよりお得、更にセール扱いだったので出費も抑えることが出来て助かりました。大変満足しておりますス。

2021-08-20
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
35456942

2年毎の定期交換時に使用、JIS規格品なので安心して使用しています。

2021-12-07
用途:
トラックのメンテナンス
対象商品:
35456942

以前は車屋さんから購入していましたがこちらでお安く買えて満足しています!

2021-08-18
用途:
車、農機具に使いました。
対象商品:
35456942

純正の不凍液と同じに使えてとてもいいです。毎年、1回交換しています。

2021-04-09
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
35456942

品質に問題ないと思いますし、兎に角価格の安いのはありがたいです。
LLC自体はこれ以上のコストパフォーマンスはないと思っていますが、出来れば容器が一斗缶ではなく、コック付きのバッグインボックスなら使い勝手も良くなると思います。

2021-02-22
用途:
自動車の冷却水
対象商品:
35476874

純正や大手の化学メーカーの製品と較べても遜色がありません。
高価な冷却水を貴重がって長期間使うくらいなら、この商品を定期的に交換するほうが、冷却系統にはいいことだと思ってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
原液のままか、薄めて使用か、どちらですか?
回答:
水で薄めて使う希釈タイプでございます。
対象商品:
35456942
2人が参考にしています
2013-08-13
質問:
@どちらも水で薄めるタイプか?そのままラジエーターに入れるタイプか?
A「11065643」との違いは?
回答:
@いずれも希釈してお使いいただく商品でございます
A同等品ですが、注文コード 11065643 品番 Green-18L は輸入品に付き、『JIS』でありません。
注文コード 35456942 品番 Green-18L(JIS) は国内品に付きJIS承認でございます。
対象商品:
35456942
5人が参考にしています
2011-08-30
質問:
高濃度ですか?
回答:
高濃度タイプとなっております。
対象商品:
35456942
3人が参考にしています
2011-08-30

「オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする