2輪車用スタンダードハロゲン H4A 12V
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
適合H4汎用タイプ(H6、D4も使用可)
色クリア
定格電力(W)60/55
定格電圧(V)12
口金特殊
主な適合車種R1200ST 2005-2012年式:Hi/Lowに適合
内容量1個
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。