(よりどり3点19800円) ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13

 

(よりどり3点19800円) ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13 4.20 (5件の商品レビュー)

塗装、塗装用パテのスポット乾燥に。収縮チューブ、シュリンクフィルムの加熱に。
消費電力(W)
1000
最高温度(℃)
500
風量(m3/min)
0.2
風速(m/min)
1250
質量(g)
750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×190×75
内容量
1台
注意
※よりどり3点は2019年8月23日18時をもって終了致します。長らくのご愛顧ありがとうございました。
※ノズルは付属しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35482334 No.883-13 ¥10,000 取扱停止中
返品不可
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
35482334
No.883-13
06650043
No.883-13
No.883-13 ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13 白光 06650043 ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13
白光 1台
¥7,990
よりどり3点 は終了いたしました
35482334
No.883-13
06650043
No.883-13
No.883-13 ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13 白光 06650043 ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13
白光 1台
¥7,990
よりどり3点 は終了いたしました

平均満足度: 4.20  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: シュリンク材の仕上げに使用

とても軽く、熱量も充分でとても重宝しています。
社員の扱い方が雑なのか、ドライヤーの中の石が割れてしまうことが多々あります。
値段も他のものと比較すると妥当な価格なので、壊れた場合は、何度もリピートして購入しています。

これは注文コード 35482334 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 カルエンタープライズ株式会社 様 [2016-03-02]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バイクメンテ等

普通に温まりますが、利用頻度を考えると高い物になってしまいました。。あくまでも個人の感想ですが。耐久性が有ることを期待するのみです。ホームセンターで安いのが売ってますので、使用頻度の少ない方は良く検討された方が宜しいかと。

これは注文コード 35482334 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-22]

満足度: 4

用途: フィルム張りとパテ乾燥

風量が心配していた通り強いです。塗料の乾燥に流れそうです。熱量は十分です。温度調節なしでもなんとか、いけそうです。価格で納得。

これは注文コード 35482334 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-04-27]

満足度: 5

用途: FRP修理

風量が強くて良かった

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小松工業株式会社 様 [2013-01-29]

満足度: 4

用途: 液剤散布後の乾燥

まだ使用していませんが
商品説明の中にオプション備品として幾つかの備品が
列記してありましたが、梱包されていないので
別注文と書いてあれば、分かりやすかった。

これは注文コード 35482334 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合同会社モルテック住環境サービス 様 [2013-11-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく