ワンタッチスプレー

ワンタッチスプレー オキツモ
(5件のレビュー)

オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ有。常乾又は焼付。

用途2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。 クリアー タイプツヤ有り 耐熱温度(℃)200 塗布面積(m2)1.5-2.0(標準) 危険等級 乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 色番日塗工No/- RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 内容量1本(300mL)
注意
※クリアー色は、1コートタイプです。上塗(光沢出し)としてのご使用は避けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35501462 A200
2,700
2,390
2,629 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
株式会社インテスコ 様 2022-04-08
用途:
当社製品に使用
対象商品:
35501462

ほかのメーカーを使用していたのですが、この製品は優れものです。

2019-03-06
用途:
バイク整備時(エンジンオーバーホール)
対象商品:
35501462

エンジンのクランクケース、シリンダーブロック及びヘッドには毎回こちらのスプレーを使わせて頂いています。艶も長持ちし耐熱性能も問題なく塗りやすく重宝しております。

1人が参考にしています
2019-04-09
用途:
耐熱塗料の上の仕上げに
対象商品:
35501462

仕上がりがとてもきれいでした。
多少の風でもしっかりついて扱いやすいですね。

2015-01-28
用途:
所有、使用しているKSR2のチャンバー塗装
対象商品:
35501462

数回の塗り重ねは必要ですが、綺麗に液垂れもなく塗装出来ました。焼き付け塗装だけに翌日に雨が降り…それだけが残念で…まあ、また塗ります、容量は間違ってない様ですから!d(^_^o)

2014-03-26
用途:
エンジン・マフラーの塗装
対象商品:
35501462

焼く温度が一定でなく、200℃くらいまで上がるが、塗装の焼けで色が飛ばないし硬化後は皮膜が強いのでオキツモしか使わない。値段が安くなれば嬉しいのだが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする