MPGマルチGL-5

MPGマルチGL-5 Massimo(マッシモ)
(6件のレビュー)

GL-5の性能を有するマルチグレードのギヤオイルで、優れた耐熱性、極圧性、摩擦特性により、あらゆる車種のミッション・デフ兼用油として使用可能です低温特性にも優れるため、寒冷地での使用も可能です。
また、乗用車のLSDにも適合します。

SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(20L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35508505 80W-90
オープン
15,900
17,490 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2018-06-26
用途:
自動車修理
対象商品:
35508505

冷機時には固くてギヤーが入らないミッションのオイルを交換したらギヤーが入り易くなりました。
価格も安価でこの効果はお得だと思います。

2014-11-08
用途:
自動車整備
対象商品:
35508505

非常に良い 80W90の割には真冬でもシフトが渋くならない(これ大事) うちに来る車にはミッション デフ ノンスリ入り オープン共にこれを使ってます

1人が参考にしています
2014-08-25
用途:
自動車修理
対象商品:
35508505

シフトチェンジはなじみがよく、不満はありません。
冷間時にギヤーが入らない外車に使ってみたら入りが改善されました。
良いオイルだと思います。

1人が参考にしています
2012-10-21
用途:
変速機やディファレンシャルのオイル
対象商品:
35508505

使途が広く良い商品だが、最近の価格改定でかなり値上がり。
リピート購入は思案中。

1人が参考にしています
2012-04-22
用途:
変速機やディファレンシャルのオイル交換。
対象商品:
35508505

マルチグレードの為、マニュアル・トランスミッションやディファレンシャルのギヤオイル交換は、このオイル一缶で対応出来るのがうれしいです。

1人が参考にしています
2014-06-13
用途:
ミッション、トランスファー、デフに使用
対象商品:
35508505

LSD車とそうでない車とを複数台所有しており、LSDでない車には割高になるが、どちらにも使えるので、在庫削減になるので購入を選択した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする