吸排気両用エアーポンプ ALITA エアーポンプ 【通販モノタロウ】 AL-40PSA〜

吸排気両用エアーポンプ

 

吸排気両用エアーポンプ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

吸気・排気両用タイプです。
低騒音・超寿命
オイルレス
CE、Rohs UL対応。
用途
各種装置、計測器のエア源
外形寸法(mm)
230×175×200H
電圧(V)
AC100 50/60Hz(プラグコード付き)
接続口径(Φmm)
RC1/4
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
TGK品番
質量(kg)
圧力(kPa)
騒音レベル(dB(A))
風量(L/min)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35589653 AL-40PSA 203-64-71-01 6 13 36 41(50Hz)、48(60HZ) ¥30,000
¥29,900 1 ¥29,900
出荷目安:100日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
35589662 AL-60PSA 203-64-71-02 6.7 15 38 69(50Hz)、68(60HZ) ¥34,000
¥33,900 1 ¥33,900
出荷目安:100日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
35589671 AL-80PSA 203-64-71-03 6.9 15 39 86(50Hz)、86(60HZ) ¥32,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく