タイヤハウス静音スプレー

 

タイヤハウス静音スプレー 3.67 (9件の商品レビュー)

タイヤハウス内から発生するロードノイズを低減。
しっとりとした仕上がりで、効果的に衝撃を吸収。
吹き付けるだけのカンタン施工。
作業しやすい吹き付けノズル付き。
使用の目安
タイヤハウス2箇所分
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性質
非水溶性
内容量
1本(480mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35526662 2680 オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: メンテナンス時に

ミニキャブに使いました。商用車なので効果がありました

これは注文コード 35526662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-29]

満足度: 4

用途: ホイ−ルハウスに吹きつけ

汚れたホイールハウスをブラシなどで砂を落としてから使用すればよかった

これは注文コード 35526662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-16]

満足度: 4

用途: 試してみる価値あるかも

施工がかんたんなので、ノイズの気になる方は一度試してみるのもいいかも

これは注文コード 35526662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-11]

満足度: 3

用途: 効果あるかな

雨の日がわかりやすい、でも晴れでも効果ありなのかな

これは注文コード 35526662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-02]

満足度: 3 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 静音効果も耐久性もイマイチ

施工はしやすかったですが、使ってみて、そんなに言うほどの静音効果があるようには思えません  施工して1,000キロですが、もう、剥がれていて、耐久性もそんなでもないかなと思います

これは注文コード 35526662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-15]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 車に使用

営業車に使用ですが施工が簡単な割には騒音がおさえられてます。1本でタイヤハウス2箇所分とのことですが1本で1箇所くらいに施工すればかなり効果があるのではと思います。あとは値段とのバランスですね。

これは注文コード 35526662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社柏原運輸 様 [2014-06-22]

満足度: 4

用途: 車の修理

良い

これは注文コード 35526662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 グローバルサポート 様 [2015-04-15]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 静音化

全く静音化の体感できない。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく