プラグ KQ2P

 
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
白色
形状
プラグ
使用流体
空気・水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
内容量
1個
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。
WEBサイトへは、SMCブランドページからご確認いただけます。

ブランドページはこちら >
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35612823 KQ2P-23
CADデータ
1 31.5 16 5 3.2 ¥209
¥179 1 ¥179
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
35612832 KQ2P-04
CADデータ
1 32 16 6 4 ¥96
¥82 1 ¥82
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35612841 KQ2P-06
CADデータ
1 35 18 8 6 ¥96
¥82 1 ¥82
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35612857 KQ2P-08
CADデータ
2 39 20.5 10 8 ¥96
¥82 1 ¥82
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35612866 KQ2P-10
CADデータ
3.5 43 22 12 10 ¥144
¥129 1 ¥129
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35612875 KQ2P-12
CADデータ
5 45.5 24 14 12 ¥153
¥139 1 ¥139
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35612884 KQ2P-16
CADデータ
8 47 22 20.9 16 ¥155
¥139 1 ¥139
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 組立作業

普通

これは注文コード 35612875 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 川上産業株式会社 様 [2016-05-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく