亜鉛めっき鋼板製フレキ(鉄フレキ)

亜鉛めっき鋼板製フレキ(鉄フレキ) クリモト(栗本鉄工所) 亜鉛めっき鋼板製フレキ(鉄フレキ) クリモト(栗本鉄工所)
(5件のレビュー)

極薄亜鉛めっき鋼板製によりできております。
同社アルミ製と比べて剛性が高く、柔軟性があり加工性に優れております。
保管や輸送に便利です。
この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。

長さ(m)2(圧縮時1) 耐熱性(許容温度)100℃ 融点(℃)Fe:1536、Zn:419 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
呼び径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35594946 100×1m 100
2,350
2,290
2,519 (税込)
当日出荷
35594955 150×1m 150
3,500
3,490
3,839 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2016-04-11
用途:
キッチン レンジファンの配管
対象商品:
35594955

当方電気工事でよく使っています。少々硬くて伸ばしずらいですが、アルミダクトのようにすぐにつぶれてしまうことがないので良いと思います。
あと切り口で手を切りやすいです、アルミダクトではそういった事はほとんどありませんがそういった面が少々扱いずらいです。
できればもう少し伸ばしやすいといいですね。

2016-06-23
用途:
換気扇ダクト
対象商品:
35594955

換気扇ダクトを天井裏で自由に取回せる。

2人が参考にしています
後藤電気企画 様 2016-04-09
用途:
キッチン換気ダクト
対象商品:
35594955

一般に販売しているものは値段が高いけど、お値打ちで丈夫で助かります。

2014-10-06
用途:
灯油ボイラ煙突
対象商品:
35594946

性能的には特に問題ありません。

2014-08-30
用途:
木造建築のレンジフードダクト工事
対象商品:
35594955

長さが、短めなので、使い残りが少なくてよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
家庭用レンジフードのダクトで、使用可能ですか?
回答:
家庭用レンジフードのダクトで、使用可能です。
対象商品:
35594955
6人が参考にしています
2011-10-31

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする