女性用調理衣パンツ

女性用調理衣パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 女性用調理衣パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 女性用調理衣パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 女性用調理衣パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 女性用調理衣パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

定番のレディースホワイトパンツ

ホワイト 仕様抗菌加工、制電。左脇ファスナー。右後外ポケット。総ゴム入。 混率(%)ポリエステル65、綿35 対象女性用 生地ツイル/フレッシュエリア加工 内容量1本
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
股下(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35716764 FH1109 50~54 72 SS 99
4,100
3,390
3,729 (税込)
5日以内出荷
35716773 FH1109 55~60 72 S 100
4,100
3,390
3,729 (税込)
当日出荷
35716782 FH1109 61~66 75 M 103
4,100
3,390
3,729 (税込)
欠品中
35716791 FH1109 67~72 75 L 104
4,100
3,390
3,729 (税込)
当日出荷
35716807 FH1109 73~78 75 LL 104
4,100
3,390
3,729 (税込)
5日以内出荷
35716816 FH1109 79~84 75 3L 105
4,100
3,390
3,729 (税込)
5日以内出荷
35716825 FH1109 85~90 73 4L 104
4,100
3,390
3,729 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする