シダホウキ(長柄8本セット)

 

シダホウキ(長柄8本セット) 3.25 (8件の商品レビュー)

太く硬い繊維で粗ゴミや砂をしっかり掃き取るシダほうき。
種類
シダホウキ
全長(mm)
約1300
幅(mm)
約250
質量(g)
約335
タイプ
長柄
毛丈(mm)
約160
材質(毛)
シダ
材質(カバー)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル)
材質(ホーキ穂)
シダ
内容量
1セット(8本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
35732837 C142-00LU-MB オープン
¥4,590 1 4,590
5,049 (税込) 取扱停止中
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.25  総レビュー件数: 8商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 製缶工場内での埃等の掃きとり作業

柄の部分が再利用されたものを使用した感があり新品に見えない。
6本セットであったが、柄の握り具合もバラバラ感がある。

これは注文コード 35732837 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-12-23]

満足度: 4

用途: 団地敷地内の清掃を多人数で行っている。

他社製品ですが同様のホウキを使っていて、ホウキの先の摩耗が早めなのが気になっていました。まだ使い始めたばかりなので、評価にはちょっと早いところです。
持ち手が竹なので使い勝手が良さそうに感じます。

これは注文コード 35732837 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-10]

満足度: 5

用途: 鉄工所の現場の掃除にいつも使用しています。

使いやすく毛が抜けにくい。
いつもシダホウキを購入しています。

これは注文コード 35732837 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-12]

満足度: 4

用途: 工場の清掃

しっかりしてます。えは、竹なので 使いやすく握りやすい。が少々お高い

これは注文コード 35732837 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-26]

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ライスセンター荷受け場等の清掃

価格からすると致し方ないとは思いますが、使用しているとシダ部分が1本・2本と、取れてしまいます。
一般家庭の掃き掃除には十分かと思いますが、ライスセンター等では荷受け時の異物混入の危険性があるため不向きだったなあと感じました。

これは注文コード 35732837 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 JA安房 様 [2017-09-13]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

満足度: 5

用途: 基礎杭の製作生産ラインの作業場清掃用

枝の部分の握りがフイット感が良く、穂先も柔らかく掃きやすい。

これは注文コード 35732837 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-05-07]

満足度: 2

用途: 外の掃き掃除

シダの植え込み数が少ない。隙間が多く掃きにくい。

これは注文コード 35732837 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 植田工業株式会社 様 [2015-05-29]

満足度: 3

用途: 工場内の掃き掃除

問題ないです。
が、届いたときに梱包をといたらカビ臭さがありました。

これは注文コード 35732837 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-02-19]
モノタロウMonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。


ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。