定温乾燥器 (強制対流方式・Sシリーズ)(スチールタイプ・窓付き)

定温乾燥器 (強制対流方式・Sシリーズ)(スチールタイプ・窓付き) - アズワン
(1件のレビュー)

庫内床面の循環ファンにより庫内空気が循環しますので、外乱による温度変化を防ぎ庫内の温度分布を安定させます。昇温中の温度分布も安定しています。

付属品棚板レール・棚板 2セットタイプスチールタイプ・窓付き電源(V)AC100 50/60Hz コード長2.4m 3Pプラグ安全装置過電流ブレーカー、デジタル設定式独立過昇防止機能、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能時刻設定式オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー温度センサーK熱電対×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御3段PID制御、SSR出力温度分布12℃ at270℃温度調節範囲(℃)室温+20~270保証期間3年内装ステンレス(SUS304)外装スチールメラミン焼付塗装棚ピッチ(mm)35対流方式強制対流プログラム機能最大16ステップ8パターンの温度勾配プログラム内容量1台
注意
※温度分布幅は、庫内無負荷時の値です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格(A)
棚板耐荷重(kg)
排気口
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35738516OFW-300S約2511.515Φ32mm×1個400×447×610
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
35738525OFW-450S約4013.55Φ32mm×1個550×567×760
189,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
35738534OFW-600S約5014.55Φ32mm×2個700×617×810
227,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35738516OFW-300S33322793OFW-300SBOFW-300S 定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓付き アズワン 33322793定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓付きアズワン1台
195,000
税込214,500
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35738525OFW-450S33322818OFW-450SBOFW-450S 定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓付き アズワン 33322818定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓付きアズワン1台
229,000
税込251,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35738534OFW-600S33322836OFW-600SBOFW-600S 定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓付き アズワン 33322836定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓付きアズワン1台
280,000
税込308,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35738525
2015-12-09
用途: 野菜乾燥の温度・時間試験

農産物の生産→加工→販売までの6次産業に取り組んでいます。農産物の最適な乾燥温度・時間を探るためプログラム設定のできる定温乾燥機を購入しました。機能は大変満足しています。大きな窓があり室内の状況を確認でき便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする