分析ミル
付属品A11.1標準ハンマー式カッター / A11.5粉砕容器80mL
TGK品番969-63-80-01
寸法(mm)85×85×240
質量(kg)1.5
モーター容量入力/ 300W、出力/ 160W
無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000
使用環境5分ON、10分OFF
アズワン品番1-6610-01
内容量1個
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33230127 | A11 basic | 18345017 | A11 basic |
|
分析ミル | イカジャパン | 1台(1台) | ¥419,800 税込¥461,780 | 注文コードが変更になりました。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07