スーパーコンパクトドライバー

 

スーパーコンパクトドライバー 4.00 (10件の商品レビュー)

隅打ちができる狭い場所の作業に最適なコンパクトドライバーです。リチウムイオン採用で使いたい時にすぐ使えます。LEDライト付で暗所での作業に大活躍します。新設計の変速ギア採用で最大トルク約2倍にアップしました。
付属品
25mm#1・#2・#3プラスビット
25mm#6・#8・#10マイナスビット
25mm(3・4・5mm)六角ビット
#20トルクス
充電器
バッテリー電圧(V)
3.6
バッテリー容量(Ah)
1.1
チャック能力(mm)
6.35
最大締付トルク(N・m)
7.7
回転数(min-1[r.p.m])
180
ねじ締め能力(mm)
(最大)38
充電時間(時間)
6
スピンドルロック機能
あり
チャック
差し込み式
バッテリー
リチウムイオン(内蔵式)
バッテリー数
1
質量(kg)
0.35(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
133×47×126(バッテリー含む)
仕様
単速、スピンドルロック
スイッチ
単速
作業量(目安)
(最大)Φ3.5×20mm 約193本
トラスコ品番
396-8855
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35834242 CP310X ¥6,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
35834242
CP310X
20366544
CS3652LC-JP
CS3652LC-JP 3.6V リチウムコンパクトドライバー BLACK&DECKER 20366544 3.6V リチウムコンパクトドライバー
BLACK&DECKER 1台
¥3,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 日曜大工

ボッシュと迷いましたが、価格と性能でこちらを選びました。
収納用の缶がとてもかっこいいです。
コンパクトでトルクがあり、ちょっとした作業に大変便利です。
バッテリー容量もたっぷりで一度の充電でビス締めを100本以上使えました。
大変満足してます。

これは注文コード 35834242 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 久野興業 様 [2015-11-02]

満足度: 1

用途: 電気設備工事

マキタのペンインパクトを持っているのですが、新しい仕事で、事前にビスを緩めておく必要が出来て、ペンインパクトで緩めたのですが力が有り過ぎるのと、スピードが上がりすぎるので回転の緩そうなB&Dの商品にしました、スピードはもってこいの緩さで良いのですが、充電時間が10年前の商品かと思う6時間、なぜリチウム電池とは思えぬ程時間がかかるのでしょう、最近のニッケル水素の方がかなり早いと思うせめて1時間いないに改良お願いします、でないとなくなれば1日何も出来ない。

これは注文コード 35834242 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 足立電気商会 様 [2015-11-21]

満足度: 5

用途: 車いじり

とてもコンパクトで扱いやすいです。回転軸の上部が平らなのも使いやすくてよいです。
ネジの下穴を開けたりするだけなので、必要にして十分の性能です。

これは注文コード 35834242 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-09]

満足度: 5

用途: ネジの締め付けや取り外し。

普通サイズのものは持っているのですが、車の下にもぐり狭い場所での作業予定が入ったのをきっかけに購入しました。
普通サイズだととても無理な狭い場所だったので非常に役立ちました。
野外で後半夕方になり薄暗くなってからは付属のLEDライトが有り難かったです。

これは注文コード 35834242 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-11-09]

満足度: 5

用途: 愛車や家庭のDIYに。

普通サイズの電動ドリルドライバー2個持っているんですが、ちょっとした作業の時に引っぱり出してくるのが面倒なので購入。
このサイズだといつも手の届くとこに置いておけるのと、早速狭い場所での作業に役立ちました!
今後はこのコンパクトドライバーの方が活躍しそうです^^

これは注文コード 35834242 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-09-15]

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: DIYドリル作業

1000円のクーポンを頂いたので買ってみましたが...期待はずれ。同型のAS36LNも持っていますが、同程度の価格にしては、クラッチが無い、トルクが1つのみ、反転切り替えが上部、おまけに充電アダプターが共通でない等々。ま、下穴ドリル専用になりそうです。良い点はリチウムでコンパクト。しかし同型より重い?ような...

これは注文コード 35834242 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-22]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 家電製品の取付け

本体デザインがゴツイ感じです。回転スピードはもう少々速い方が使いやすいと思う。
回転切り替えノブの反応が悪い 不感位置がある。付属品で携帯バックが欲しい。

これは注文コード 35834242 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-21]

満足度: 5

用途: 設備保守

ボディがややでかい

これは注文コード 35834242 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく