ロッカースイッチ

 

ロッカースイッチ 4.60 (5件の商品レビュー)

使用可能電力
DC12V・20A、DC24V・10A
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
種類
スイッチ
材質
取付穴径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35803311 RC1117 ロッカースイッチ ON-OFF 本体/ナイロン66
端子/銅合金(ニッケルメッキ)
37.5×20.2 オープン
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35803293 RC1115 ON-OFF 本体/ナイロン66
端子/銅合金(ニッケルメッキ)
パネル/ABS
12 オープン 廃番
35803302 RC1116 ON-ON 本体/ナイロン66
端子/銅合金(ニッケルメッキ)
パネル/ABS
12 オープン 廃番
35803327 RC1118 ON-ON 本体/ナイロン66
端子/銅合金(ニッケルメッキ)
37.5×20.2 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.60  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 自家用に

自家用車につける為に買いました。普通のスイッチです。あとは耐久性ですかね。

これは注文コード 35803311 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-04]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: トラック作業灯スイッチ/増設分

オン/オフ スイッチが大きく操作しやすい♪
夜間操作の為にLEDなどでライトアップタイプがあったら、凄く良い♪

これは注文コード 35803311 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ミスタータイヤマン赤湯店 様 [2014-06-05]

満足度: 4

用途: クルマのアクセサリースイッチ

配線は簡単明快な為 色んな活用あり
トヨタハイエースの予備スイッチの場所に使ってます
少し加工が必要

これは注文コード 35803311 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-23]

満足度: 5

用途: 車チューニング用。

市中ではエーモンのが手に入るが、このような商品はエーモンにないので、
モノタロウで購入。
使用感はいい。うまくいっている。
エーモンに比べ、台座にのせてくるくる輪をはめるとき、なかなか綺麗に入らず、斜めに入れてしまいがち。

これは注文コード 35803302 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 Triumph Direction 2000 様 [2012-10-08]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 電装品の切り替え

この手のスイッチは、ほとんどがON-OFFで1つの電装品にしか使えませんが、ON-ONで、2種類ホーン、電装品などを切り替えることができます。 
いろいろ探していました。トゥグルスイッチや角張ったデザインの物は、そこらの店頭で見かけましたが、この丸美を帯びたデザインの物がありませんでした。最近の車の室内の合うデザインで違和感がなく非常に気に入っています。

これは注文コード 35803302 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-01-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく