超高輝度LEDランプ(T10×31)

 

超高輝度LEDランプ(T10×31) 3.50 (10件の商品レビュー)

超高輝度LED採用で輝く6000K(ケルビン)の白さを実現。
省電力&長寿命
適合
DC12V車専用
タイプ
T10×31
色温度(K)
6000
LED色
ピュアホワイト
内容量
1セット(2個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
寸法(mm)
消費電流(mA)
LED使用数(個)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35818456 RS-17 10×31 20 1チップ×6 オープン 廃番
35818465 RS-18 16×31 40 3チップ×4 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: AZワゴンの室内灯に使用

今までいろんなLEDランプを使用してきましたが、やっと明るいのに出会いました。
価格も手頃でした。

これは注文コード 35818465 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-12]

満足度: 5

用途: 自家用車のルームランプ用として

自家用車の室内球がハロゲンだったので交換しました。
車両によってはゴーストが出る場合がありますが、照度はよく使い勝手もよいと思います。

これは注文コード 35818456 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-10]

満足度: 1

用途: ルームランプに使用

4灯点灯のはずが、1ヶが3灯、もう1ヶが2灯しか点灯しませんでした。もう買いません。

これは注文コード 35818465 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-21]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 車内のマップランプ

思いの外明るく、満足しています。

これは注文コード 35818456 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-01]

満足度: 2

用途: マイカー

LEDルームランプは、見た目だけ。点灯しての使用感は悪い。読み書きには不向き。

これは注文コード 35818465 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 黒田産業株式会社 様 [2015-12-15]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

満足度: 4

用途: ハイエースのルームランプ

思ったよりも明るさがなく、今までのものと変わらない気がします。
消費電力は少ないのでしょうが。
超高輝度を数字で表してもらいたいです。

これは注文コード 35818456 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-20]

満足度: 2

用途: 車 ルームランプ

T10との同時購入です。T10に関しては問題もなく利用させて頂きました。T10*31に関しては一つが点灯されませんでした。もともと一つあれば良かったのですが一つは使用出来るので返品するのも微妙なところです。

これは注文コード 35818456 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-03-18]

満足度: 1

用途: 70ノアのルームランプ

RS-18(35818465)を購入し、70ノアのセカンド及びサードシートのルームランプの純正バルブと交換したところ、純正バルブより長さが何ミリか長くてしっかり装着出来ません。

これは注文コード 35818465 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-04-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく