溶接ブラインドフランジ

 

溶接ブラインドフランジ 5.00 (3件の商品レビュー)

種類
溶接継手
形状
フランジ
材質
SS400
呼び圧力
5K
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
呼び径
寸法D(Φmm)
寸法C(Φmm)
呼び径(A)
寸法h(Φmm)
ボルト数
取付ボルトの呼び
厚さt(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36161334 BL-FF 5K 15A(1/2B) 80 60 15 12 4 M10 9 オープン
¥199 1 ¥199
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36161343 BL-FF 5K 20A(3/4B) 85 65 20 12 4 M10 10 オープン
¥259 1 ¥259
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36161352 BL-FF 5K 25A(1B) 95 75 25 12 4 M10 10 オープン
¥309 1 ¥309
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36161361 BL-FF 5K 32A(1 1/4B) 115 90 32 15 4 M12 12 オープン
¥549 1 ¥549
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36161377 BL-FF 5K 40A(1 1/2B) 120 95 40 15 4 M12 12 オープン
¥599 1 ¥599
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36161386 BL-FF 5K 50A(2B) 130 105 50 15 4 M12 14 オープン
¥829 1 ¥829
欠品中
36161395 BL-FF 5K 65A(2 1/2B) 155 130 65 15 4 M12 14 オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36161404 BL-FF 5K 80A(3B) 180 145 80 19 4 M16 14 オープン
¥1,590 1 ¥1,590
欠品中
36161413 BL-FF 5K 100A(4B) 200 165 100 19 8 M16 16 オープン
¥2,090 1 ¥2,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36161422 BL-FF 5K 125A(5B) 235 200 125 19 8 M16 16 オープン
¥2,790 1 ¥2,790
欠品中
36161431 BL-FF 5K 150A(6B) 265 230 150 19 8 M16 18 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36161447 BL-FF 5K 200A(8B) 320 280 200 23 8 M20 20 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 機械加工部品の制作材料として

価格がとてもリーズナブルで、溶接及び旋盤加工もしやすい素材でした。

これは注文コード 36161334 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 田原電気 様 [2018-01-04]

満足度: 5

用途: 油圧ポンプカプラー制作

接続用の4個の穴が正確に空いているのでカプラーのフランジに利用できた。

これは注文コード 36161334 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-14]

満足度: 5

用途: 特殊な試作品などに使用。

仕上がり、寸法精度も良く計画通り使用できています。

これは注文コード 36161334 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく