ブースターチャージャー SP1シリーズ

 

ブースターチャージャー SP1シリーズ 5.00 (3件の商品レビュー)

強力ブースト機能付きだからバッテリーあがりや、寒い冬の朝でもエンジンスタート補助が可能!
加熱や過電流などに対する保護回路が充実。
見やすいランプ付きメーターを採用しているから夜間や暗い場所での充電作業が可能。
用途
自動車修理工場の充電器として、大型トラクターのバッテリーにも適合、船舶向けバッテリーの充電に!
コード長さ(m)
電源用/2.5、充電用/2
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1台
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
適合バッテリー
質量(kg)
出力電圧(V)
出力電流(A)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36173121 SP1-24-10Z 6/12V(開放形)、自動車用:19〜96Ah(5時間率)、バイク用:2〜20Ah(5時間率)、充電可能数量/6V:1/2/4、12V:1〜2 7 6/12/24 6V:4(最大5)、12V:8(最大10)、24V:7.5(最大10)、ブースト時最大:40 195×250×215 ¥74,000
¥36,900 1 ¥36,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36173137 SP1-24-20ZT 6/12V(開放形)、自動車用:21〜120Ah(5時間率)、バイク用:2〜20Ah(5時間率)、充電可能数量/6V:1/2/4、12V:1〜2 10 6/12/24 6V:2(最大3)、12V:10(最大20)、24V:10(最大20)、ブースト時最大:85 211×280×250 ¥105,000
¥52,900 1 ¥52,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36173146 SP1-24-25ZS 6/12V(開放形)、自動車用:21〜180Ah(5時間率)、バイク用:2〜20Ah(5時間率)、充電可能数量/6V:1〜4、12V:1〜2 10 6〜24 0〜25(最大25)、ブースト時最大:100 211×280×250 ¥124,000
¥55,900 1 ¥55,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: バッテリーの充電

タイマー付きにしたので大変便利です。ブースト機能も大変良いと思います。

これは注文コード 36173137 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-09]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 農業機械の充電に使用

すごくいい。使いやすい。

これは注文コード 36173121 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-08]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 船舶バッテリーの充電

小型で持ち運びに便利。

これは注文コード 36173146 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-09-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく