マイコンロユニヴァース ニチネン カセットコンロ 【通販モノタロウ】 KC-316

マイコンロユニヴァース

 

マイコンロユニヴァース 4.57 (7件の商品レビュー)

煮え立ちの速さが自慢の強力ハイカロリーバーナー3.2kw(2700kcal/h)採用。
ボディ全体に丸みを持たせ極端な凹凸の無い使い易くソフトなデザイン。業務用としてもお薦めです。
ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的!
圧力感知安全装置搭載!
質量(kg)
1.8
本体寸法(mm)
337×280×99
点火方式
圧電点火方式
燃焼時間(分)
約66(連続)
発熱量(kW[kcal/h])
最大3.2[2700]
ガス消費量(g/h)
225
着脱方式
レバー方式
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36568707 KC-316 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.57  総レビュー件数: 7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: キャンピングカーに設置

非常に安かったので助かりました。能力的には使っていないのでわかりません

これは注文コード 36568707 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-17]

満足度: 5

用途: キャンプ

いいよ・いいよ・なかなか良いよ。
コメント要求文字が多すぎる、だから書かないんだよ。

これは注文コード 36568707 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-24]

満足度: 5

用途: 食事(調理済みみそ汁鍋)の温め直し

安いのでどうかと思いましたが、結構しっかりしているし見た目も良く使い易いと思います。これはお買い得ではないでしょうか?

これは注文コード 36568707 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社吉田製作所 様 [2017-04-06]

満足度: 4

用途: 鍋料理

古くなって着火しなくなったカセットコンロの置換用に購入。
とりあえず使用できればいいため、特に火力や機能にこだわらず値段で選びました。

本体はフラットで、かなり背が低くなっており使いやすいです。
本体の尖ったところもなく、コンロの熱を鉄板でボンベに伝えてガス圧低下を防ぐ仕組みなどもあり、廉価版にしては基本はしっかりしていると思いました。
なお壊れた昔のコンロについていた、空気量の調整(開←→閉)はありませんでした。最近のはついていないんでしょうか。
ただ火力については、調理には充分と思います。

これは注文コード 36568707 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-18]

満足度: 3

用途: 鍋の時に使用

これから寒くなるので、鍋料理が多くなりますが
とても使いやすくよかったです。

これは注文コード 36568707 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社トムスエンタープライズ 様 [2016-12-08]

満足度: 5

用途: 従業員の食事に利用

薄くて火力も強くてとても使いやすいです。

これは注文コード 36568707 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社オネスティサービス 様 [2015-11-01]

満足度: 5

用途: 農作業作業員の味噌汁つくり

思ったより火力が強く、外作業中の調理用に便利。フードがあればもっと便利。

これは注文コード 36568707 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社内外ファーム 様 [2014-11-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく