E's WIDEシリーズ 人感スイッチ(天井取付形・親器)

 

E's WIDEシリーズ 人感スイッチ(天井取付形・親器) 商品レビューを投稿する

複数箇所で人感検知ができます。
親器(NDG1821(WW))1台につき子器(NDG1821(WW))を2台まで接続できますので、1つの負荷(照明)に対して最大3ヶ所で検知動作させることが可能です
検知からOFFになるまでの動作時間を約5秒〜約30分の間で9段階の設定が可能です。
使用状況や負荷の種類に合わせて調整できます。
周囲が明るい間は、照明センサにより人感動作しません。(人感スイッチ本体内の切替スイッチにより周囲の明るさに関係なく人感動作させることも可能です。)
仕様
照度センサ付
定格電流(A)
3
動作時間
約5秒〜30分(可変形)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
定格電圧(V)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36560027 NDG1821(WW) 100 AC ニューホワイト ¥13,700
¥11,900 1 ¥11,900