STANDARD(ニュースノー) WB01

 

STANDARD(ニュースノー) WB01 5.00 (1件の商品レビュー)

キビキビした走りで商い繁盛。
「働く足」として、実用性に撤した乗り心地。
耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
仕様
前後共用
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
タイプ
パターン
外径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36639836 MZS02001 2.50-17 38L W WB01 575 オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
36639827 MZS02000 2.25-17 33L W WB01 562 オープン
取扱停止中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 通勤カブのリヤタイヤ

冬季に新品に交換してオールシーズンで使用していますが、夏季には少し空気圧高めで使用すればグニャグニャ感も無くスタンダードのタイヤより溝が深くグリップもそこそこなので、気に入っています。

これは注文コード 36639836 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく