DC ストレート 回転止ネジ無

 

DC ストレート 回転止ネジ無 3.50 (2件の商品レビュー)

材質(本体)
ZDC/クロームメッキ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
形状
呼び径(mm)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36680987 - ストレート 25 59.6 31.4 25.2
¥379 1 ¥379
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36680996 - ストレート 32 69.4 38.4 32.3
¥559 1 ¥559
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: モーター回転軸の工作用

まずまずの部品ですけど内部の仕上げが少し粗いようです。

これは注文コード 36680987 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-16]

満足度: 4

用途: 物干金物(竿)の支え部材として使用

他メーカ品は中間リブがあり、今回私の使用には適さず、この製品はコストも安く購入して満足です。

これは注文コード 36680996 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく