カラー白木ソケット

 

カラー白木ソケット 5.00 (1件の商品レビュー)

材質
ZDC
形状
ソケット
付属品
取付ビス
仕上
白木調塗装
内容量
1個
注意
※白木調塗装のため、個々に色調、模様が異なります。御了承願います。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
呼び寸法(mm)
寸法(mm)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36691015 - 19 19 14.3 41 19.8
¥319 1 ¥319
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
36691024 - 25 25 16.4 47 26.3
¥379 1 ¥379
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
36691033 - 32 32 21.3 62 32.2
¥469 1 ¥469
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: カウンタ−補強

木目調で作りもしっかりしていてサイズもぴったりで満足です

これは注文コード 36691033 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ダイエ-物流サ-ビス 様 [2017-04-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく