PAKRAK コミューターキャリア

 

PAKRAK コミューターキャリア 4.00 (2件の商品レビュー)

シートポストに取り付けるタイプのリアキャリアです。
「PAKRAK コミューターバッグ」や「PAKRAK ショッピングバッグ」と組み合わせる専用キャリアとして便利です。
最大積載量10kgまで対応しており、市販のテールライトやリフレクターを取り付けることが可能な直付け台座を装備しています。
寸法(mm)
385×140(荷台部分)
ブラック/シルバー
質量(g)
700
径(Φmm)
(シートポスト)27.2〜31.8
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36694226 IB-RA1 ¥4,095 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 息子からのリクエストで購入

高校生の息子のリクエストで、このキャリアに取付け可能なバッグと共に購入。デザイン性も良く、気に入っている様です。

これは注文コード 36694226 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-07]

満足度: 3 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 20インチにピッタリです。

バッグも含めた価格で検討すると、イベラはかなり魅力的です。
黒い台座の部分は、自由な位置へスライドし、下から2本のねじで固定します。バッグの固定は、前後をひっかけるだけなので、個人的にはT社の様に、レール式のよりやり易いです。
20インチのミニベロにつけてるので、またぐ時に荷物に足を掛ける心配はなく、大変好調です。

これは注文コード 36694226 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-07-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく