サイクルキャリーバック犬別荘(ワンヴィラ)

 

サイクルキャリーバック犬別荘(ワンヴィラ) 商品レビューを投稿する

ペットの出入りは側面からラクラク!!
出し入れしやすい前面メッシュ大型ポケット!!
カゴつき車でもカゴなし車でも自由自在に固定OK。
合計5箇所の背面ベルトで自転車にしっかり固定!!
様々に使えるマルチベルトが2本付属!!
肩や首から固定、カゴへの固定、バッグ内でペット脱落防止に固定。
バッグ上部正面には通風用のネット(メッシュ)がついているので、チャックをあけてもネットを締めれていればペットが外に飛び出しにくいので安全を確保しやすくなっています。外部が見えるので、ペットがより安心して移動することができます。
バッグ内部にペットの飛び出し防止フックを装備しているので、付属のマルチベルトを流用してペットの首輪や胴ハーネスに固定できます。
バッグ正面に反射素材を装備しているので夜間の安全性にも配慮しています。
バッグ底面と側面、背面から上部にかけて、生地内部に軽くて剛性のある芯材を使用してバッグの強度を高めています。
できる限り外部からの衝撃を吸収して内部を保護し、ペットが中で動いてもバッグがヨレにくくなっています。
材質がポリエステルのため手洗い(丸洗い)が可能です。
ペットによる汚れを防止できるので、いつでも清潔に保つことができます。
付属品
マルチベルト2本(約58〜98cm×1本/約68〜118cm×1本)
適合
目安(ペット):チワワ、猫、小動物など
材質
バッグ生地:テトロン、バッグ芯材:CPE、フック部分:PE
寸法(mm)
約310×220×380
質量(g)
約590
適応体重(kg)
約4.5以下
内容量
1個
注意
※商品サイズとカゴのサイズをご確認下さい。
※ペットの体格を必ず確認ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36798921 - オープン
¥6,390 1 ¥6,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく