YS 万能型帯ノコ盤溶接機なし

 

YS 万能型帯ノコ盤溶接機なし 商品レビューを投稿する

現場から現場へ手軽に移動ができます。
幅350〜1050mm迄ワイドに切断加工が可能です。
用途
鉄鋼、鋳物切断、金型製作、板金、ゴム、布、プラスチック、合成樹脂、皮革製品の加工。
切断能力(mm)鉄工
厚み×奥行/110×350
電圧(V)
単相100
テーブル傾斜
0〜15°
テーブル寸法(mm)
450×320
仕様
プーリー式2段
質量(kg)
30
出力(W)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×435×665
ノコ刃周速(m/min)
50Hz:40/85、60Hz:50/106
電源コード(m)
1.8
トラスコ品番
467-6416
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37407641 CUT-350 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく