小形ダイヤルゲージ

小形ダイヤルゲージ 新潟精機(SK)
(1件のレビュー)

リミット針を装着しています。
外枠と内枠の隙間から水や油の浸入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
軸受部に宝石軸受を使用しています。

用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に。 測定範囲(mm)0~5 最小表示(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 質量(g)100 目盛仕様0-50 取付径(Φmm)(軸径)8 直径(mm)(文字盤)42 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36931167 DI-0542
4,300
 
 
取扱い終了
56014358 DI-0542(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36931167 DI-0542 50846356 WDI-0542 WDI-0542 小形ダイヤルゲージ 新潟精機(SK) 50846356 小形ダイヤルゲージ 新潟精機(SK) 1台 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36931167
2015-07-07
用途:
望遠鏡のピントゲージ
その他業種

大きさなど丁度よい。
位置決めをしやすいように、根元部分がもう少し長いほうがなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする