デジタルクランプオンリークハイテスタ

 

デジタルクランプオンリークハイテスタ 3.50 (2件の商品レビュー)

測定値を見やすい角度で表示。さらに表示値が回転します。
質量(g)
120
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×26×136
交流電流(A)
1000
最大表示
3000カウント
検波方式
真の実効値整流(RMS)
最大測定導体径(Φmm)
24
リーク電流(mA)
30
内容量
1台
関連資料
メーカーカタログ
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21209545 329350(校正書・トレーサビリティ体系図付) オープン
¥40,950 1 ¥40,950
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
37068062 329350 ¥34,000
¥33,150 1 ¥33,150
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
全国 1注文コードにつき ¥1,300
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 機械メンテ

300Vまで、なので汎用には、使い勝手はいいです。小さいし。

600Vまで使用出来ると大満足なのですけど。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 森田電機 様 [2019-02-14]

満足度: 4

用途: 漏電探査時に分電盤内の狭い箇所で、目的の配線の零相電流を捉える為。

クランプメータの合わせ目が少し膨らんでいる。狭い分電盤内で電線をクランプする事も有り、膨らみ部分が電線に引っかかる事が有り若干使い勝手が悪い。その他仕様は良好です。

これは注文コード 37068062 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく