可燃性ガス検知器(高感度測定用)

 

可燃性ガス検知器(高感度測定用) 商品レビューを投稿する

高感度センサ搭載なので微量漏れ検知が可能です。
本質安全防爆構造(Exibd U CT3)です。
危険濃度に達すると警報音とランプでお知らせします。
日本海事協会(NK)型式承認品です。
対象ガス
LPガス・13A
測定範囲(ppm)
0〜5000/10000
質量(g)
450
電源
単3乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×36×162
分解能
5/10ppm
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
適合ガス
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
37411227 XP-3160-13A-FS5000ppm 都市ガス(13A用) ¥195,000
¥189,000 1 189,000
207,900 (税込) 出荷目安:12日
返品不可
代引不可
37411211 XP-3160-LPG-FS5000ppm LPガス ¥195,000
¥189,000 1 189,000
207,900 (税込) 出荷目安:12日
返品不可
代引不可
12133248 XP-3160-LPG-FS10000ppm LPガス ¥195,000
¥189,000 1 189,000
207,900 (税込) 出荷目安:12日
返品不可
代引不可
12133494 XP-3160-13A-FS10000ppm 都市ガス(13A用) ¥195,000
¥189,000 1 189,000
207,900 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、9日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。