オートレベル

 
安定した高精度を維持するマグネット式自動補正装置です。
狭い場所でもOKの最短距離と明るいレンズを採用しました。
高精度と剛性を実現したコストパフォーマンスモデルです。
仕様
JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
トラスコ品番
341-9011
質量(kg)
1.3
倍率
24倍
保護等級
IPX4
自動補正範囲
±15'
焦点距離(mm)
(最短)400
気泡管感度
10’/2mm
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36938544 AP-241 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
36938544
AP-241
89642551
AP-226
AP-226 オートレベル26倍 PENTAX(ペンタックス) 89642551 オートレベル26倍
PENTAX(ペンタックス) 1台
¥39,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく