ストップウォッチ

 

ストップウォッチ 商品レビューを投稿する

多機能スタンダードタイプです。
トラスコ品番
239-7455
質量(g)
42
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
78×60×18
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/100秒
計測機能
スプリットタイム計時、1位・2位の同時計時、単純計時、積算計時
防水性
なし
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36939025 8RDA04-008 ¥4,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
36939025
8RDA04-008
06847303
8RDA04-008
8RDA04-008 ストップウォッチ シチズン 06847303 ストップウォッチ
シチズン 1個
¥3,490
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく