スケーラ用ガラスクロス袋型(150)入り

 

スケーラ用ガラスクロス袋型(150)入り 1.00 (1件の商品レビュー)

マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。
ショートを防ぐ為に必要な商品です。
消耗は早いがコストが安いです。
健康に対し無害なノンアスベストタイプです。
用途
マイトスケーラ使用時。
幅×長さ(mm)
50×50
形状
袋型(二重織)
質量(g/枚)
9
トラスコ品番
351-7969
質量(kg/枚)
0.009
内容量
1袋(150枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37069356 GCP-150 ¥37,500
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 細かいところまではわからない。

使用している者から、以前使っている物よりずっと品質が悪いと酷評だった。
同じメーカーの同じ製品なのに、なぜこんなにも悪いのか。

これは注文コード 37069356 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく