ローハイシステム ステップ アルミ製

 

ローハイシステム ステップ アルミ製 5.00 (2件の商品レビュー)

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途
簡易足踏台。
仕様
完成品
寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×350
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
天板高さ(m)
段数
最大使用荷重(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37415716 LH-100A 0.10 1 80 465-4048 2 オープン
¥15,390 1 ¥15,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
37415725 LH-200A 0.20 1 80 465-4072 2.7 オープン
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
37415734 LH-250A 0.25 1 80 465-4081 2.8 オープン
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
全国 1注文コードにつき ¥1,000
北海道地方 1注文コードにつき ¥3,000
沖縄地方 1注文コードにつき ¥5,000
離島 1注文コードにつき ¥10,000
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 機械整備

洗浄整備に使用しまたが問題ありません。軽くて丈夫で納品も早く助かりました。

これは注文コード 37415725 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-06]

満足度: 5

用途: 設備段替え時

設備の補助器具の設置時に使用していますが、軽いので持ち運びに便利です。
車輪付きも考えましたが、設備間の移動距離が比較的短いのと作業時の安定感からこの製品を選択しました。
ステップからの踏み外し防止に凹凸の付いたトラテープを端面に貼っていますが、最初から付いているとより満足出来たと思います。

これは注文コード 37415725 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく