溶接式管継手 90°ロングエルボ(ステンレス鋼管製)

 

溶接式管継手 90°ロングエルボ(ステンレス鋼管製) 商品レビューを投稿する

用途
石油化学関連。
種類
溶接継手
形状
エルボ90°
材質
ステンレス鋼管製
規格
JIS B2313規格品
仕様
JIS B2313規格品
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
呼び径
外径(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
呼び径(B)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37074344 S90L-10S-15A 15A(1/2B) 21.7 0.061 160-3779 1/2 ¥800
¥559 1 ¥559
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37074353 S90L-10S-20A 20A(3/4B) 27.2 0.078 160-3795 3/4 ¥800
¥559 1 ¥559
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37074362 S90L-10S-25A 25A(1B) 34 0.128 160-3817 1 ¥800
¥559 1 ¥559
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37074371 S90L-10S-32A 32A(1 1/4B) 42.7 0.206 160-3833 1・1/4 ¥900
¥629 1 ¥629
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37074387 S90L-10S-40A 40A(1 1/2B) 48.6 0.283 160-3850 1・1/2 ¥1,000
¥689 1 ¥689
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
37074396 S90L-10S-50A 50A(2B) 60.5 0.478 160-3876 2 ¥1,600
¥1,090 1 ¥1,090
欠品中
37074405 S90L-10S-65A 65A(2 1/2B) 76.3 0.812 160-3892 2・1/2 ¥2,700
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37074414 S90L-10S-80A 80A(3B) 89.1 1.14 160-3914 3 ¥3,600
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37073906 S90L-10S-100A 100A(4B) 114.3 1.97 160-3931 4 ¥6,200
¥4,290 1 ¥4,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく