防水コネクターボデー接地3P

 

防水コネクターボデー接地3P 商品レビューを投稿する

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・はさみ込み接続)を採用しています。
種類
ボディ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V
仕様
防水/○
質量(g)
380
適合電線(mm2)
2CT.VCT5.5〜8.0
トラスコ品番
328-1485
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37100095 MC2623N ¥2,640
¥1,990 1 ¥1,990