POM切板

 
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途
機械部品(食品加工機械・包装機械等)。
材質
ポリアセタール(POM)
使用温度範囲
-60〜95℃
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37417037 POMK-300-10T 10 300 300 455-1176 1.27 オープン
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37417046 POMK-300-20T 20 300 300 455-1184 2.54 オープン
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37417055 POMK-300-30T 30 300 300 455-1192 3.81 オープン
¥32,900 1 ¥32,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37417064 POMK-300-40T 40 300 300 455-1206 5.08 オープン
¥44,900 1 ¥44,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37417073 POMK-300-50T 50 300 300 455-1214 6.35 オープン
¥54,900 1 ¥54,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく