自動切上ダイヘッド付パイプマシン レッキス工業 電動ねじ切り機 【通販モノタロウ】 NS25A3

自動切上ダイヘッド付パイプマシン

 

自動切上ダイヘッド付パイプマシン まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。
付属品
(ダイヘッド)自動1/2〜1、(チェーザ)1/2〜3/4,1
トラスコ品番
120-5226
質量(kg)
19.8
電源(V)
AC100
消費電力(W)
400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
55
ねじ切り能力
15A〜25A(1/2B〜1B)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36957085 NS25A3 ¥237,000
¥199,000 1 ¥199,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく