一般蒸気用圧力計

 

一般蒸気用圧力計 3.00 (1件の商品レビュー)

耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
測定対象
蒸気
ケース形状
B
接続部のサイズ
G3/8B
質量(g)
360
精度
±1.6%F.S
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
大きさ
圧力レンジ(MPa)
トラスコ品番
呼び
最小目盛(MPa)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36978907 G321-211-M-0.16MP 75mm 0〜0.16 325-9706 BMT3/8×75×0.16MPa 0.005 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
36978925 G321-211-M-0.1MP 75mm 0〜0.10 325-9714 BMT3/8×75×0.10MPa 0.002 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
36978943 G321-211-M-0.25MP 75mm 0〜0.25 325-9722 BMT3/8×75×0.25MPa 0.005 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
36978961 G321-211-M-0.4MP 75mm 0〜0.40 325-9731 BMT3/8×75×0.40MPa 0.010 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
36978986 G321-211-M-0.5MP 75mm 0〜0.50 325-9749 BMT3/8×75×0.50MPa 0.010 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
36979004 G321-211-M-0.6MP 75mm 0〜0.60 325-9757 BMT3/8×75×0.60MPa 0.010 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
36979022 G321-211-M-1.6MP 75mm 0〜1.60 325-9765 BMT3/8×75×1.60MPa 0.050 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
36979047 G321-211-M-1MP 75mm 0〜1.00 325-9773 BMT3/8×75×1.00MPa 0.020 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
36979065 G321-211-M-2.5MP 75mm 0〜2.50 326-2464 BMT3/8×75×2.50MPa 0.050 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
36979083 G321-211-M-2MP 75mm 0〜2.00 325-9781 BMT3/8×75×2.00MPa 0.050 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 交換のため

蒸気配管に取り付けてあるメーターが壊れたので交換のため購入。まあ、可もなく不可もなく・・・

これは注文コード 36979047 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく