小型流量センサ ラピフロー

 

小型流量センサ ラピフロー 商品レビューを投稿する

流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
用途
設備や塗装エアの消費流量管理。
精度
±1%F.S以下
保護等級
IP40
測定流体
清浄/圧縮空気・窒素ガス(アルゴン炭酸ガス)
耐熱温度(℃)
0〜50(結露なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
質量(g)
最大流量(L/min)
分解能
接続径
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
37432832 FSM2NVF200H063BN 459-9489 80 20 0.01L/min ワンタッチΦ6 ¥60,370
¥57,623 1 57,623
63,385 (税込) 出荷目安:14日
返品不可
37432841 FSM2NVF201H083BN 459-9497 110 200 0.10L/min ワンタッチΦ8 ¥69,570
¥66,154 1 66,154
72,769 (税込) 出荷目安:15日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。