パイロット式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) CKD パイロット式2ポート AP・AD 【通販モノタロウ】 AD11-10A-03A-AC100V〜

パイロット式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)

 

パイロット式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブです。
質量(kg)
0.4
オリフィス径(Φmm)
10
使用圧力
空気0.02〜1MPa・水0.02〜1MPa
使用流体
空気・水・ガス・油等
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なき事)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
最高作動圧力差(MPa)
トラスコ品番
接続口径
電源(V)
有効断面積(mm2)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36982617 AD11-8A-03A-AC100V (空気・水・灯油)1.0、(油(50mm2/s)0.7 209-1097 Rc1/4 AC100 40.5 ¥7,410
¥6,375 1 ¥6,375
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36982635 AD11-8A-03A-AC200V (空気・水・灯油)1.0、(油(50mm2/s)0.7 209-1101 Rc1/4 AC200 40.5 ¥7,410
¥6,375 1 ¥6,375
欠品中
36982574 AD11-10A-03A-AC100V (空気・水・灯油)1.0、(油(50mm2/s)0.7 209-1119 Rc3/8 AC100 50.0 ¥7,600
¥6,484 1 ¥6,484
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36982592 AD11-10A-03A-AC200V (空気・水・灯油)1.0、(油(50mm2/s)0.7 209-1127 Rc3/8 AC200 50.0 ¥7,600
¥6,484 1 ¥6,484