ミニマル継手 締付ストレート

 

ミニマル継手 締付ストレート 5.00 (1件の商品レビュー)

省スペース配管に最適なバーブ継手です。小型機器や省スペースの細かい配管に最適です。
真空機器の配管にも最適です。
手締めによるチューブの締付けが可能です。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)
0〜50(凍結なきこと)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
使用温度範囲
最高使用圧力
接続口径
適合チューブ内径(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
形状
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
使用真空圧力(kPa)
タイプ
包装形態
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
36985907 LCN-0425-01 0〜50℃ 1.0MPa R1/8 2.5 4 ミニマル継手 締付ストレート - 4 - - - - - 7.9 - - - ¥110
¥77 1 77
85 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36985925 LCN-0425-M5 - - - - - 締付ストレート M 4 2.5 -100 バーブタイプ 通常包装 2 2.5 3 14.5 5 ¥80
¥56 1 56
62 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36985943 LCN-0640-01 0〜50℃ 1.0MPa R1/8 4.0 6 ミニマル継手 締付ストレート - 6 - - - - - 8.9 - - - ¥110
¥77 1 77
85 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36985961 LCN-0640-M5 0〜50℃ 1.0MPa M5×0.8 4.0 6 ミニマル継手 締付ストレート - 6 - - - - - 3.4 - - - ¥80
¥56 1 56
62 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 空圧パーツ配管

空圧パーツの予備として購入しました。

これは注文コード 36985943 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-13]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。