万力バーハンドル(標準型)

 

万力バーハンドル(標準型) 5.00 (1件の商品レビュー)

手仕上・軽便作業用スライド式万力(エビ万力)の標準型です。
レール上をアゴがスライドするのでスピーディーな締付が可能です。
皿部分の首振角度は20°です。
バーハンドル付きです。
エビ万力には中・重量物用のバーハンドルタイプと軽量物用のグリップハンドルとの2タイプがあります。
用途
物の締付けや保持、固定。
溶接作業。
穴あけ作業。
工作物の加工、組立。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
鋼鉄
皿振り角度(°)
20
フレーム(mm)
A×B/10.4×21.4
内容量
1本
注意
※吊り具や引き具として使用しないでください。
足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
ねじ太さ(mm)
軸太さ(mm)
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37151475 BM10-10 100 101 180 1.0 ¥4,590 廃番 代替品有
05698515 BM15-10 150 101 230 17.6 134 1.1 ¥5,360 廃番 代替品有
37151484 BM20-10 200 101 280 1.2 ¥6,460 廃番 代替品有
37151466 BM25-12 250 121 330 1.3 ¥7,490 廃番 代替品有
37151493 BM30-12 300 121 380 1.4 ¥8,540 廃番 代替品有
37151502 BM35-12 350 121 430 1.5 ¥9,700 廃番 代替品有
37151511 BM40-12 400 121 480 1.6 ¥11,040 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
37151475
BM10-10
31584623
BM1010A
BM1010A 万力 バーハンドル標準型 ロブテックス 31584623 万力 バーハンドル標準型
ロブテックス 1個
¥3,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05698515
BM15-10
31584605
BM1510A
BM1510A 万力 バーハンドル標準型 ロブテックス 31584605 万力 バーハンドル標準型
ロブテックス 1個
¥3,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37151484
BM20-10
31584639
BM2010A
BM2010A 万力 バーハンドル標準型 ロブテックス 31584639 万力 バーハンドル標準型
ロブテックス 1個
¥4,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37151466
BM25-12
31584614
BM2512A
BM2512A 万力 バーハンドル標準型 ロブテックス 31584614 万力 バーハンドル標準型
ロブテックス 1個
¥5,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37151493
BM30-12
31584648
BM3012A
BM3012A 万力 バーハンドル標準型 ロブテックス 31584648 万力 バーハンドル標準型
ロブテックス 1個
¥5,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37151502
BM35-12
31553236
BM3512A
画像準備中 万力 バーハンドル標準型
ロブテックス 1個
¥8,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37151511
BM40-12
31584657
BM4012A
BM4012A 万力 バーハンドル標準型 ロブテックス 31584657 万力 バーハンドル標準型
ロブテックス 1個
¥7,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 溶接作業時

軽くて、使いやすくてOKです。

これは注文コード 37151484 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく