ホットエアーガン (2段階温度調節)

 

ホットエアーガン (2段階温度調節) 商品レビューを投稿する

2段階温度調節可能です。
発熱体にセラミックヒーターを採用しているため、長寿命です。
内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。
外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
用途
熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接、溶着。
シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×89×200
トラスコ品番
320-1635
質量(kg)
0.6
コード長さ(m)
1.7
熱風温度(℃)
300・450
風量(L/min)
240/450
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37031775 HL1610S1 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
37031775
HL1610S1
40579237
HL1620S1
HL1620S1 ホットエアーガン HL1620S1 坂口電熱 40579237 ホットエアーガン HL1620S1
坂口電熱 1台
¥16,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく