ケーブル通線用潤滑剤

 

ケーブル通線用潤滑剤 5.00 (1件の商品レビュー)

グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。
ケーブルに塗りながら通線してください。
クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
ケーブルシースや管路に化学的影響を与えません。
用途
表面がざらついた管路(コンクリート等)に
管路に水が入っている場合に
屋内配線が立ち上がっている管路に
夏期工事の場合に
成分
水溶性潤滑ポリマー
トラスコ品番
354-6110
種別
Jタイプ
質量(g)
735
タイプ
クリーム状
内容量
1個(0.7L)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37151737 J07 ¥2,350
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 工事の通線をする際に使用

通線をする際に飛散する事なく作業できるのでスプレータイプのものより良いです。
価格も安めなので満足しています。

これは注文コード 37151737 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく